曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE SBEL

エンドミル 超硬S ボールE SBEL - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
全83種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00965292SBEL-R0.515454
19,170
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965308SBEL-R0.5D15454
21,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965317SBEL-R0.61.25454
19,170
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965326SBEL-R0.71.45454
19,170
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965335SBEL-R0.751.58454
19,170
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965344SBEL-R0.75D1.58454
21,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965353SBEL-R0.81.68454
19,170
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965378SBEL-R1.0210504
17,340
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965387SBEL-R1.0D210504
19,670
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965396SBEL-R1.0-S23804
14,340
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965405SBEL-R1.0-T23804
14,340
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965414SBEL-R1.252.513504
17,340
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965423SBEL-R1.25D2.513504
19,670
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965432SBEL-R1.5315554
17,340
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965448SBEL-R1.5D315554
19,670
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965457SBEL-R1.5-S341006
18,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965466SBEL-R1.5-T341006
18,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965475SBEL-R1.753.518554
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965484SBEL-R1.75D3.518554
20,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965493SBEL-R10.0206015020
163,670
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965502SBEL-R10.0D206015020
170,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
00965518SBEL-R10.0-S202522025
183,340
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965527SBEL-R10.0-T202522025
180,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965536SBEL-R12.5256515025
216,670
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965545SBEL-R12.5D256515025
231,670
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965554SBEL-R15.0308015032
230,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965563SBEL-R2.0420604
17,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965572SBEL-R2.0D420604
19,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965588SBEL-R2.0-S461006
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965597SBEL-R2.0-T461006
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965606SBEL-R2.254.523606
21,340
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965615SBEL-R2.25D4.523606
23,670
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965624SBEL-R2.5525706
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965633SBEL-R2.5D525706
22,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965642SBEL-R2.5-S571158
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965658SBEL-R2.5-T571158
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965667SBEL-R2.755.528806
21,840
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965676SBEL-R2.75D5.528806
24,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965685SBEL-R3.0630806
20,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965694SBEL-R3.0D630806
22,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965703SBEL-R3.0-S681158
27,340
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965712SBEL-R3.0-T681158
27,340
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965728SBEL-R3.256.530806
24,340
22,980
25,278(税込)
当日出荷
00965737SBEL-R3.5730808
25,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965746SBEL-R3.5D730808
27,840
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965755SBEL-R3.5-S71012510
31,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965764SBEL-R3.5-T71012510
31,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965773SBEL-R3.757.535908
29,170
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965782SBEL-R4.0835908
26,670
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00965798SBEL-R4.0D835908
29,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする