DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ボールE SBK2
刃数
2
材質
超微粒子
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00966157
SBK2-060S-D
6
15
100
6
¥
15,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
00966123
SBK2-060M
6
12
160
10
オープン
取扱い終了
00966132
SBK2-060M-D
6
12
160
10
¥
33,340
取扱い終了
00966148
SBK2-060S
6
15
100
6
オープン
取扱い終了
00966166
SBK2-080M
8
16
160
12
オープン
取扱い終了
00966175
SBK2-080M-D
8
16
160
12
¥
39,000
取扱い終了
00966184
SBK2-080S
8
20
120
8
オープン
取扱い終了
00966193
SBK2-080S-D
8
20
120
8
¥
25,000
取扱い終了
00966202
SBK2-100M
10
20
160
16
オープン
取扱い終了
00966218
SBK2-100M-D
10
20
160
16
¥
46,840
取扱い終了
00966227
SBK2-100S
10
25
120
10
オープン
取扱い終了
00966236
SBK2-100S-D
10
25
120
10
¥
28,500
取扱い終了
00966245
SBK2-120M
12
24
160
16
オープン
取扱い終了
00966254
SBK2-120M-D
12
24
160
16
¥
55,670
取扱い終了
00966263
SBK2-120S
12
30
120
12
オープン
取扱い終了
00966272
SBK2-120S-D
12
30
120
12
¥
34,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください