曜日別特売

エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRL

エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRL - DIJET(ダイジェット工業)
刃数3材質超硬内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00966552AL-OCRL3070733958
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
00966568AL-OCRL30909331108
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
00966577AL-OCRL3110114512512
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
00966586AL-OCRL3130135013012
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
00966595AL-OCRL3150156214016
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
00966604AL-OCRL3170176715016
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00966613AL-OCRL3190197015020
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする