曜日別特売

エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS

エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS - DIJET(ダイジェット工業)
刃数3材質超硬内容量1本
全40種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00966622AL-OCRS3060-R10613556
21,350
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00966638AL-OCRS3070717658
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00966647AL-OCRS3070-LS711956
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00966656AL-OCRS3080-LS-S7812807
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00966665AL-OCRS3080-R10817658
23,430
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00966674AL-OCRS3090917708
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00966683AL-OCRS3090-LS9151108
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
00966692AL-OCRS3100-LS-S910151009
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00966708AL-OCRS3100-R1010207510
24,680
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
00966717AL-OCRS3100-R2010207510
24,680
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
00966726AL-OCRS311011258012
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
00966735AL-OCRS3110-LS111712510
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
00966744AL-OCRS3120-LS-S11121810011
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00966753AL-OCRS3120-R1012258012
31,340
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
00966762AL-OCRS3120-R2012258012
31,340
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
00966778AL-OCRS313013288512
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
00966787AL-OCRS3130-LS132013012
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
00966796AL-OCRS3140-LS-S13142111013
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
00966805AL-OCRS3140-R1014289512
44,080
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
00966814AL-OCRS3140-R2014289512
44,080
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
00966823AL-OCRS315015349516
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00966832AL-OCRS3150-LS152314014
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
00966848AL-OCRS3160-LS-S15162411015
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
00966857AL-OCRS3160-R1016349516
52,260
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
00966866AL-OCRS3160-R2016349516
52,260
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
00966875AL-OCRS3160-R3016349516
52,260
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
00966884AL-OCRS3170173711516
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
00966893AL-OCRS3170-LS172815016
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
00966902AL-OCRS3180-LS-S17182713517
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
00966918AL-OCRS3180-R10183711516
71,520
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00966927AL-OCRS3180-R20183711516
71,520
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00966936AL-OCRS3180-R30183711516
71,520
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00966945AL-OCRS3190194011520
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
00966954AL-OCRS3190-LS193115018
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
00966963AL-OCRS3200-R10204011520
79,710
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
00966972AL-OCRS3200-R20204011520
79,710
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
00966988AL-OCRS3200-R30204011520
79,710
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
00966997AL-OCRS3250-R30255113025
95,920
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
00967006AL-OCRS3250-R40255113025
95,920
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
00967015AL-OCRS3250-R50255113025
95,920
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする