曜日別特売

エンドミル 超硬S ラフィング EMXN

エンドミル 超硬S ラフィング EMXN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数4材質超硬内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00967024EMXN4060-18-05-TH69906
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00967033EMXN4060-18-15-TH69906
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967042EMXN4060-30-15-TH69756
27,450
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967058EMXN4060-TH69606
19,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
00967067EMXN4070-SR-TH79906
23,090
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
00967076EMXN4080-24-05-TH8121008
30,560
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967085EMXN4080-24-20-TH8121008
30,560
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967094EMXN4080-40-20-TH812858
33,690
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00967103EMXN4080-TH812758
23,640
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967112EMXN4090-SR-TH9121008
28,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
00967128EMXN4100-30-05-TH101511010
40,470
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
00967137EMXN4100-30-20-TH101511010
40,470
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
00967146EMXN4100-50-20-TH101510010
44,550
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967155EMXN4100-TH10158010
31,780
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
00967164EMXN4110-SR-TH111511010
38,170
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00967173EMXN4120-36-05-TH121812012
51,210
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967182EMXN4120-36-20-TH121812012
51,210
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967198EMXN4120-60-20-TH121811012
56,360
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967207EMXN4120-TH121810012
40,340
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967216EMXN4130-SR-TH131812012
67,430
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967225EMXN4160-TH162411016
98,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
00967234EMXN4200-TH203012520
143,370
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする