MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS
刃数
4
材質
超硬
内容量
1本
全15種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
刃長(mm)
選択してください
9
12
15
18
22
24
27
30
全長(mm)
選択してください
120
135
150
160
180
200
シャンク径(Φmm)
選択してください
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00967514
EPQLS4060-CS
6
9
120
5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
00967523
EPQLS4070-CS
7
9
120
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
00967532
EPQLS4080-CS
8
12
135
7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
00967548
EPQLS4090-CS
9
12
135
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
00967557
EPQLS4100-CS
10
15
150
9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
00967566
EPQLS4110-CS
11
15
150
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
00967575
EPQLS4120-CS
12
18
160
11
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
00967584
EPQLS4130-CS
13
18
160
12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
00967593
EPQLS4140-CS
14
18
160
13
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
00967602
EPQLS4150-CS
15
22
180
14
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
00967618
EPQLS4160-CS
16
24
180
15
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
00967627
EPQLS4170-CS
17
24
180
16
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
00967636
EPQLS4180-CS
18
27
180
16
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
00967645
EPQLS4190-CS
19
30
200
18
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
00967654
EPQLS4200-CS
20
30
200
18
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください