曜日別特売

エンドミル 超硬S 多刃 4GES

エンドミル 超硬S 多刃 4GES - EIKO(栄工舎)
材質K03刃数4内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00969912GES4+10104012010
41,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00969928GES4+12125012012
58,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
00969937GES4+13135012012
75,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
00969946GES4+14145012012
79,200
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
00969955GES4+15156015016
94,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
00969964GES4+16166015016
96,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
00969973GES4+18186015016
124,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
00969982GES4+20206015020
134,100
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
00969998GES4+25256016025
227,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
00970007GES4+3320906
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00970016GES4+44301006
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00970025GES4+55301006
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00970034GES4+66301006
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00970043GES4+77401206
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00970052GES4+88401208
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00970068GES4+99401208
36,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする