エンドミル 超硬S 多刃 CU4

エンドミル 超硬S 多刃 CU4 - NACHI(不二越)
刃数4材質超硬内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00973342CU4-112.5404
9,790
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973358CU4-1010227010
23,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973367CU4-1212267512
27,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973376CU4-225404
9,790
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973385CU4-337.5456
9,890
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973394CU4-4411456
10,250
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973403CU4-5513506
10,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973412CU4-6613506
11,840
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973428CU4-8819608
16,770
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする