曜日別特売

エンドミル 超硬S 多刃 EPPL

エンドミル 超硬S 多刃 EPPL - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数4材質超硬内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00974216EPPL40303186654
30,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
00974225EPPL40404206654
32,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
00974234EPPL40505256704
36,540
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
00974243EPPL40707358904
53,470
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
00974252EPPL4090945101004
69,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
00974268EPPL41101155121204
88,550
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
00974277EPPL41301355121204
106,700
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
00974286EPPL41401455161254
141,570
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
00974295EPPL41501565161354
155,340
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
00974304EPPL41701765201454
245,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
00974313EPPL41801865201454
239,400
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
00974322EPPL41901975201554
305,270
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
00974338EPPL4250-1025100252004
435,600
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
00974347EPPL4250-1525100252004
435,600
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
00974356EPPL4250-2025100252004
435,600
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
00974365EPPL4250-3025100252004
435,600
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする