曜日別特売

エンドミル 超硬S 多刃 HESL

エンドミル 超硬S 多刃 HESL - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数4材質超硬内容量1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00981286HESL4130-C135010012
75,840
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
00981295HESL4140-C147012516
113,670
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
00981304HESL4150-C157012516
124,340
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
00981313HESL4170177013516
149,340
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
00981322HESL4180187513520
171,670
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
00981338HESL4180-C187513520
180,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
00981347HESL4250258015025
271,670
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
00981356HESL4250-C258015025
310,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする