NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 多刃 NCL4
刃数
4
材質
超微粒子
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00990587
NCL4-3
3
18
60
6
¥15,100
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
00990596
NCL4-4
4
22
60
6
¥15,100
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
00990605
NCL4-5
5
25
65
6
¥16,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
00990614
NCL4-6
6
25
65
6
¥17,900
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
00990553
NCL4-10
10
42
100
10
オープン
取扱い終了
00990562
NCL4-12
12
45
100
12
オープン
取扱い終了
00990578
NCL4-2
2
10
50
4
¥11,900
取扱い終了
00990623
NCL4-8
8
35
80
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください