エンドミル 超硬S 多刃 SES

エンドミル 超硬S 多刃 SES - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00994437SES2020-C244042
16,040
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
00994446SES20252.564042
13,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00994455SES2030364562
14,340
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
00994464SES2030-C364562
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
00994473SES20353.584562
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
00994482SES2040484562
14,970
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00994498SES2040-C484562
18,340
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
00994507SES20454.5104562
17,340
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
00994516SES20505105062
18,170
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
00994525SES2050-C5105062
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00994534SES20555.5125062
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
00994543SES30606125063
21,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00994552SES3060-C6125063
25,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00994568SES30656.5145063
22,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00994577SES30707146083
23,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00994586SES3070-C7146083
27,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
00994595SES30757.5166083
25,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00994604SES3080-C8166083
31,840
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
00994613SES30858.5166083
29,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
00994622SES309092065103
31,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
00994638SES30959.52065103
34,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
00994647SES3100102570103
37,840
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
00994656SES3100-C102570103
43,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
00994665SES310510.52570103
40,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
00994674SES3120122575123
44,840
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
00994683SES3120-C122575123
51,170
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
00994692SES3140-C143590163
91,670
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
00994708SES3150-C153590163
101,170
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
00994717SES3160163590163
108,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
00994726SES3160-C163590163
113,340
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
00994735SES3170173590163
114,500
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
00994744SES31801840105203
137,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
00994753SES31901940105203
143,170
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
00994762SES32002045110203
163,840
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
00994778SES3200-C2045110203
171,670
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
00994787SES32102145110203
195,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
00994796SES32202250120253
218,340
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
00994805SES32302350120253
246,670
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
00994814SES32402450120253
276,670
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
00994823SES42602650120254
313,340
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
00994832SES42702755130254
348,340
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
00994848SES42802855130324
400,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
00994857SES42902955130324
430,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする