エンドミル 超硬S 多刃 YCL4

エンドミル 超硬S 多刃 YCL4 - ヤマト(切削工具)
刃数4材質EM10内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00996126YCL4-10104010010
33,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996135YCL4-10.510.55011012
39,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996144YCL4-11115011012
36,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996153YCL4-11.511.55011012
43,300
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996162YCL4-12125011012
39,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996178YCL4-12.512.55012012
51,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996187YCL4-13135012012
47,100
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996196YCL4-13.513.55012016
63,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996205YCL4-14145012016
64,900
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996214YCL4-14.514.56013016
81,400
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996223YCL4-15156013016
81,400
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996232YCL4-15.515.56013016
84,900
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996248YCL4-16166013016
84,900
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996257YCL4-16.516.56013016
100,400
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996266YCL4-17177014020
118,400
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996275YCL4-17.517.57014020
124,200
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996284YCL4-18187014020
118,400
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996293YCL4-18.518.57014020
120,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996302YCL4-19197014020
120,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996318YCL4-19.519.57014020
120,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996327YCL4-20207014020
120,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996336YCL4-3320606
13,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996345YCL4-3.53.522606
15,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996354YCL4-4425606
14,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996363YCL4-4.54.525606
16,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996372YCL4-5530706
16,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996388YCL4-5.55.530706
18,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996397YCL4-6630706
17,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996406YCL4-6.56.530908
22,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996415YCL4-7740908
20,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996424YCL4-7.57.540908
25,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996433YCL4-8840908
23,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996442YCL4-8.58.54010010
31,900
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996458YCL4-994010010
29,100
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996467YCL4-9.59.54010010
36,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする