エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-7

エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-7 - ヤマト(切削工具)
刃長(mm)80刃数2内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01002435BYC2-70X32:G27017032G2
196,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002444BYC2-70X32:UM7017032UM
196,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002453BYC2-70X42:G27018042G2
196,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002462BYC2-70X42:UM7018042UM
196,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002478BYC2-75X32:G27517032G2
218,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002487BYC2-75X32:UM7517032UM
218,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002496BYC2-75X42:G27518042G2
218,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
01002505BYC2-75X42:UM7518042UM
218,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする