曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B

エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B - ニチアロイ(日本超硬)
刃数2内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01007938NCE-B 10.5X20 K20N10.52012702K20N
21,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
01007947NCE-B10.5X20:M20N10.52012702M20N
22,390
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01007956NCE-B 10X20 K20N102012702K20N
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
01007965NCE-B10X20:M20N102012702M20N
18,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
01007974NCE-B 11.5X22 K20N11.52212852K20N
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
01007983NCE-B11.5X22:M20N11.52212852M20N
23,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
01007992NCE-B 11X20 K20N112012702K20N
19,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
01008008NCE-B11X20:M20N112012702M20N
19,140
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008017NCE-B 12.5X22 K20N12.52216852K20N
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01008026NCE-B12.5X22:M20N12.52216852M20N
25,640
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008035NCE-B 12X22 K20N122212852K20N
20,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
01008044NCE-B12X22:M20N122212852M20N
20,070
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008053NCE-B 13.5X26 K20N13.52616902K20N
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01008062NCE-B13.5X26:M20N13.52616902M20N
25,640
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008078NCE-B 13X22 K20N132216852K20N
22,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01008087NCE-B13X22:M20N132216852M20N
22,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008096NCE-B 14.5X26 K20N14.52616902K20N
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
01008105NCE-B14.5X26:M20N14.52616902M20N
25,890
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008114NCE-B 14X26 K20N142616902K20N
22,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01008123NCE-B14X26:M20N142616902M20N
22,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008132NCE-B 15.5X26 K20N15.52616902K20N
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01008148NCE-B15.5X26:M20N15.52616902M20N
26,520
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008157NCE-B 15X26 K20N152616902K20N
22,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01008166NCE-B15X26:M20N152616902M20N
22,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008175NCE-B 15X40 K20N1540161052K20N
33,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
01008184NCE-B15X40:M20N1540161052M20N
32,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008193NCE-B 15X60 K20N1560161252K20N
41,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
01008202NCE-B15X60:M20N1560161252M20N
40,140
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008218NCE-B 16.5X26 K20N16.52620902K20N
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01008227NCE-B16.5X26:M20N16.52620902M20N
26,520
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008236NCE-B 16X26 K20N162616902K20N
23,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01008245NCE-B16X26:M20N162616902M20N
22,640
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008254NCE-B 16X40 K20N1640161052K20N
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
01008263NCE-B16X40:M20N1640161052M20N
35,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008272NCE-B 16X60 K20N1660161252K20N
42,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
01008288NCE-B16X60:M20N1660161252M20N
41,070
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008297NCE-B 17.5X30 K20N17.530201052K20N
27,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
01008306NCE-B17.5X30:M20N17.530201052M20N
28,890
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008315NCE-B 17X26 K20N172620902K20N
23,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01008324NCE-B17X26:M20N172620902M20N
22,640
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008333NCE-B 17X40 K20N1740201052K20N
41,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
01008342NCE-B17X40:M20N1740201052M20N
39,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008358NCE-B 17X60 K20N1760201252K20N
47,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
01008367NCE-B17X60:M20N1760201252M20N
46,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008376NCE-B 18.5X30 K20N18.530201052K20N
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
01008385NCE-B18.5X30:M20N18.530201052M20N
30,640
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008394NCE-B 18X30 K20N1830201052K20N
25,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
01008403NCE-B18X30:M20N1830201052M20N
24,620
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
01008412NCE-B 18X40 K20N1840201152K20N
41,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
01008428NCE-B18X40:M20N1840201152M20N
39,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする