曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 NCE-BNCE-B11X20:M20N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は刃径・刃長・シャンク径など200種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
01008008
品番
NCE-B11X20:M20N
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
材質
M20N
刃数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする