曜日別特売

カッタ 超硬S 柄付 CSME4

カッタ 超硬S 柄付 CSME4 - EIKO(栄工舎)
刃数4材質超微粒子内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01030925CSME4+10x2102612042
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
01030934CSME4+10x2.5102.5612042.5
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
01030943CSME4+10x3103612043
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
01030952CSME4+10x3.5103.5612043.5
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
01030968CSME4+10x4104612044
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
01030977CSME4+10x5105612045
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
01030986CSME4+10x6106612046
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
01030995CSME4+10x7107612047
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
01031004CSME4+10x8108612048
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
01031013CSME4+12x2122615042
49,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
01031022CSME4+12x2.5122.5615042.5
49,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
01031038CSME4+12x3123615043
49,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
01031047CSME4+12x3.5123.5615043.5
49,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
01031056CSME4+12x4124615044
49,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
01031065CSME4+12x5125615045
49,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
01031074CSME4+12x6126615046
49,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
01031083CSME4+12x7127615047
49,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
01031092CSME4+12x8128615048
49,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
01031108CSME4+6x26238042
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01031117CSME4+6x2.562.538042.5
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01031126CSME4+6x36338043
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01031135CSME4+6x3.563.538043.5
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01031144CSME4+6x46438044
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01031153CSME4+6x56538045
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01031162CSME4+6x66638046
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01031178CSME4+6x76738047
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01031187CSME4+6x86838048
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
01031196CSME4+8x282410042
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01031205CSME4+8x2.582.5410042.5
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01031214CSME4+8x383410043
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01031223CSME4+8x3.583.5410043.5
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01031232CSME4+8x484410044
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01031248CSME4+8x585410045
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01031257CSME4+8x686410046
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01031266CSME4+8x787410047
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
01031275CSME4+8x888410048
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする