充電式ジグソー

充電式ジグソー - マキタ

ハイパワーブラシレスモータ搭載
意図しない起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転ソフトノーロード
切断中の持ち替え簡単、ロックオンスイッチ

電源(V)直流14.4切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])800~3500ストローク(mm)26付属品ブレードB-10(木工用)・BR-13(木工用)・B-22(鉄工用)各2枚、刃口板、カバープレート、六角棒レンチ、プラスチックケース振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)4.0(鉄工)仕様ライト付、無段変速、オービタル機構、集じん機接続可質量(kg)2.4(バッテリー含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763674JV142DZK
42,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする