電源(V)直流14.4
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])800〜3500
ストローク(mm)26
付属品ブレードB-10(木工用)・BR-13(木工用)・B-22(鉄工用)各2枚、刃口板、カバープレート、六角棒レンチ、プラスチックケース
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)4.0(鉄工)
仕様ライト付、無段変速、オービタル機構、集じん機接続可
質量(kg)2.4(バッテリー含む)