エンプラスプロケットアイドラー

エンプラスプロケットアイドラー - イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー - イマオコーポレーション

ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)15列数1材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6202ZZ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Do(mm)
寸法Dp(mm)
寸法t(mm)
歯数
歯幅(mm)
チェーンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75840624EIS419S8377.167.2197.240
2,600
2,522
2,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840633EIS516S8981.378.7168.750
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840642EIS614S9585.6111.71411.760
2,800
2,716
2,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする