46L 1ドア冷蔵庫

46L 1ドア冷蔵庫 - アビテラックス
(4件のレビュー)

直冷式冷蔵庫。
ノンフロン R600a イソブタンガス冷媒使用です。
パーソナルユースに最適。

質量(kg)約14定格電圧100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.8(ビニルキャップタイヤコード)内容積(L)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×510運転音(dB)約24年間消費電力量(kWh/年)120内容量1台
注意
※庫内灯は、付属しておりません。
※本製品の上には、物などを乗せないでください。
※霜取りの際は、各冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷蔵庫の冷却器に付いた霜を鋭利な物で、取り除かないでください。ガスもれの原因になり危険です。
※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
冷媒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763272AR509C製氷皿×1、露受皿×1、網棚×1、扉用枠棚(白色)×2ホワイト ストライプR600a 17g
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02146892AR-509E網棚、製氷皿、露受け皿ホワイトストライプR600a 12g
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02146892
2017-09-12
用途: サブ用に居間においています。

4台目ですけど、音が少し気になります。他は特に問題ありません。

対象商品 : 02146892
2016-04-20
用途: 自室での利用

部屋に置いて、フィルム保存や趣味の用途で利用しています。
コスト的な点で選びましたが、特に問題もなく安くて良いと感じています。
温度を下げすぎると、霜が発生しそうですが、今の用途では問題なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 02146892
2015-08-29
用途: 建築現場で使用!
釣建工業建設業・工事業

車に積んで色んな場所に移動しながら使う為、このサイズが欲しかったので大変諜報しております!!

対象商品 : 02146892
2015-06-29
用途: 事務所での来客用

カラーの選択もできればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする