曜日別特売

スノーパック アンティーク

スノーパック アンティーク - 三重化学工業
(3件のレビュー)

これまでの保冷剤は白地に青文字印刷ばかりで、どれも同じようなデザインでした。これをケーキ箱などに入れると、商品の外観と保冷剤のデザインがミスマッチをおこし、見た目的にもあまり美しい物ではありませんでした。
この商品は英字新聞風の柄を採用することで、おしゃれ感が生まれ、商品を引き立てる名脇役となります。
ケース入数も200個ということで、ケース重量は約8kgとなり、女性でも運び易い重さです。(従来品は12~15kg)
こだわりのあるケーキ店様などでご利用頂いています。

寸法(mm)55×125材質不織布タイプ質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0076331540g
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00763315
2019-09-18
用途: カフェでプリンのテイクアウト用に使用します
飲食業

柄もオシャレでかわいいです
不織布なのできをつかわなくていいのもありがたいです

対象商品 : 00763315
2016-05-11
用途: お菓子の持ち帰り用
製造業

扱っている商品単価が高いので、それに合う保冷材をと選びました。
お客様からも、細部のこだわりに感心され、好評でした。

2015-04-08
用途: 持ち帰り用
飲食業

他にはあまりない模様で良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする