曜日別特売

プラベニハード NS グリーン

プラベニハード NS グリーン - セキスイ

衝撃性に優れたプラベニハードがずれにくくなった。
帯電防止処理でホコリがつきにくい。
養生テープ粘りが最小限で済みのり残りの心配が軽減。
裏面に滑り止め加工。格子パターン。床とのズレにくさがアップ。
大理石・Pタイル・フローリング・コンクリート平滑な床で滑りにくくなりました。
硬いPP表面は重量物の移動に最適。

幅(mm)900厚さ(mm)2.5仕様ノンスリップ材質(表面)PP1.3倍発泡シート、(裏面)PE/TPRシート長さ(mm)1800寸法(mm)900×1800加工エンボス内容量1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※表面が濡れると、滑りやすくなります。一時的な作業にともなう仮設用としてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763787J5M3598
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする