P・O・Pプロダクツ
のぼり 新鮮自慢 回転すし
縦(mm)
1800
横(mm)
600
生地
ポンジ
ふち仕上
三巻補強
材質
ポリエステル
文字内容
新鮮自慢 回転すし
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01031966
519
黄緑
¥3,400
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01031975
2132
青
¥3,400
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01031984
2133
赤
¥3,400
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01031993
2134
オレンジ
¥3,400
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください