P・O・Pプロダクツ
のぼり ピザ
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル
文字内容
焼きたて ピザ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01032167
2148
¥3,400
¥
2,098
¥2,308
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください