E木製サイン 両面 OPEN/CLOSE

E木製サイン 両面 OPEN/CLOSE - P・O・PプロダクツE木製サイン 両面 OPEN/CLOSE - P・O・Pプロダクツ

両面に異なる内容でお客様にご案内します。
木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。

材質木製文字内容(表面)OPEN、(裏面)CLOSE内容量1枚
注意
※付属のくさりでつるす場合にはサイン下に支えが必要です。
※特大サイズに付属のくさりは、装飾用ですので吊り下げには使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01032842395020400150
3,200
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
01032903395615小(横型)100250
2,000
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
01032788394930特大900230
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
01032815257220600180
5,500
取扱い終了
代替品有
01032876395315小(縦型)250100
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0103278839496592090739493949 E木製サイン OPEN/CLOSE P・O・Pプロダクツ 65920907E木製サイン OPEN/CLOSEP・O・Pプロダクツ1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
0103281525726592056625722572 E木製サイン OPEN CLOSE P・O・Pプロダクツ 65920566E木製サイン OPEN CLOSEP・O・Pプロダクツ1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
0103287639536591983239533953 E木製サイン OPEN/CLOSE P・O・Pプロダクツ 65919832E木製サイン OPEN/CLOSEP・O・Pプロダクツ1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする