P・O・Pプロダクツ
デザイン提灯 ギョーザ
サイズ
9号
材質
塩化ビニール
文字内容
ギョーザ
縦(mm)
520
横(mm)
Φ240
印刷
2面
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01033217
9077
¥3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください