曜日別特売

幟 黄文字

幟 黄文字 - EBM(江部松商事)
(3件のレビュー)
材質ポリエステル文字内容かき氷縦(mm)1800横(mm)600ふち仕上三巻補強生地ポンジ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01032648393
3,400
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01032648
2024-08-22
用途: 宣伝
飲食業

サイズが大きすぎたかなとおもいましたが、遠くからも目立つのでこの猛暑で
集客ができました。

対象商品 : 01032648
2022-07-25
用途: 店外での商品告知
飲食業

のぼりを設置した当日より、注文があきらかに増えました。リアルに効果を実感できました。ありがとうございました!!

対象商品 : 01032648
2018-08-10
用途: かき氷販売
ひむろ工房製造業

生地がよく軽くて良くはためく、印刷鮮明、大きさも満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする