トーケン
ツインザー ステンレス用
(1件のレビュー)
両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途
ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
A
参考品番
T0112
トラスコ品番
170-2700
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
ステンレス
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08062406
RA-100WAZ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください