曜日別特売

けずっ太郎 スリム

けずっ太郎 スリム - ドウカンけずっ太郎 スリム - ドウカンけずっ太郎 スリム - ドウカン
(1件のレビュー)

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。
1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。
狭い株間もラクラク。刃幅がスリムで農作物を傷めず作業できます。女性も楽に除草作業。

全長(mm)1460トラスコ品番770-0229質量(g)610刃幅(mm)105柄長さ(mm)1350適合替刃DK-801K内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01046955DK-801
4,850
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01046955
2015-12-04
用途: 農作業
農・林・水産業

価格が高いわりに機能的でない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする