水田熊手 水草とれ太

水田熊手 水草とれ太 - ドウカン水田熊手 水草とれ太 - ドウカン
(6件のレビュー)

小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。

全長(mm)1445質量(g)430刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-816K内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01047095DK-816
4,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01047095
2024-06-14
用途: 水田の除草
その他業種

取り回しもよく使い勝手が非常にいい
欲を言えばもう30センチくらい長さがあればいい

対象商品 : 01047095
2021-07-09
用途: 田んぼの除草作業に
植野農園農・林・水産業

大きいサイズのものを愛用しており、使い勝手も良かったため、サイズ違いのものも買い揃えました。楽な姿勢で作業できるので、作業効率もよく疲労も少なくて済みます。

対象商品 : 01047095
2021-09-15
用途: 水田の雑草取り
農・林・水産業

柄が長く遠くまで届くので楽な姿勢で除草が出来ます。長くても軽いので使いやすい

対象商品 : 01047095
2020-06-13
用途: 田んぼの草取り
サービス業

田んぼの草取りに使用しました。
大変よく取れます。
ついでに、イネの葉についたジャンボタニシのタマゴもよく取れます。
少々、他の商品より高いけど、大変満足してます。

対象商品 : 01047095
2015-08-29
用途: 他の草取り
農・林・水産業

単純な道具だが使い勝手は非常に良い。

対象商品 : 01047095
2014-08-24
用途: 畦際の雑草取り
農・林・水産業

思っていたより雑草が取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする