曜日別特売

水田熊手 水草とれ太ビッグ

水田熊手 水草とれ太ビッグ - ドウカン水田熊手 水草とれ太ビッグ - ドウカン
(26件のレビュー)

刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!

全長(mm)1450質量(g)450刃幅(mm)110柄長さ(mm)1350適合替刃DK-818K内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01047113DK-818
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01047113
2024-07-01
用途: ある程度大きくなった稲に
農・林・水産業

ヒエと稲の見極めには近くまで寄らないと判別出来ないので、ヒエ以外の草取りに役立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 01047113
2024-08-21
用途: 水田の除草時
農・林・水産業

商品説明のとおり、本当に水田の水草だけ。
ヒエ等強力な雑草には適しません。
ヒエ対策には、重さと切れ味等々役不足。

1が参考にしています
対象商品 : 01047113
2023-08-19
用途: 水田の中の除草作業
農・林・水産業

軽くて扱いやすく、柄が長いので田んぼの中に入らなくても除草できる。

1が参考にしています
対象商品 : 01047113
2022-03-25
用途: 水田の除草
農・林・水産業

手作業には限界がありますが、やれば除草できるが、また、生えてきます。当たり前ですが

対象商品 : 01047113
2021-07-09
用途: 田んぼの除草作業に
植野農園農・林・水産業

この時期、田んぼの見回りをする際に持ち歩き、除草作業に活躍しています。しゃがまず楽な姿勢で除草作業を行えるため、疲労軽減にもなりますし、作業効率も良いです。

5が参考にしています
対象商品 : 01047113
2021-06-23
用途: 水田の雑草取り
本田商店農・林・水産業

よく草がかき取れて満足している。主にコナギの除去に使っている。
苗の周辺にからみついているのをとる時は、稲の根を傷つけやすいので、全体の形状と先端にもう少し丸みがあるといいのではないかと思った。

3が参考にしています
対象商品 : 01047113
2021-07-14
用途: 除草
八重樫商事

刃先が鋭角で深くとても重宝しております。米農家には必需品ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 01047113
2021-07-16
用途: 田んぼの雑草取り
製造業

早速使用してみました。
サックサックと田んぼの雑草が取れました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする