曜日別特売

スポンジポリシャーぼんぼり

スポンジポリシャーぼんぼり - サンフレックススポンジポリシャーぼんぼり - サンフレックス
(5件のレビュー)

水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ!
スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー

用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ六角対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01036744No.435390150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01036753No.4354125180
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01036744
2019-10-14
用途: アルミホイール磨き
建設業・工事業

とてもいい感じ 縦横とこれ一本て感じかな、多少狭くてもスポンジです

対象商品 : 01036744
2017-07-16
用途: アルミホイールの磨き
運輸・通信業

磨き時あまり強く押し付けた場合よく切れてしまうことがあるのでスポンジのみ交換出来たら便利です。

対象商品 : 01036744
2016-04-14
用途: 大型トラックアルミホイールを磨くための購入しました。

某ショップの専用品と何ら変わりません、値段が安いのでこれで十分磨けます。
また購入したいと思います。
アルミホイールを磨くのはこれで十分です。

対象商品 : 01036744
2015-08-05
用途: アルミホイールの仕上げ用に購入

この商品もなかなかよいですね。
アルミホイールの磨き仕上げように購入しました。
ぴかぴかになりました。
後はどの位持つかですね。

対象商品 : 01036744
2015-04-15
用途: 自動車のホイール磨き

使い勝手は申し分ないです。
より細かいところに使えるように三角形型の製品発売を希望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする