エンジンカルチベータ

エンジンカルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンカルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンカルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンカルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンカルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンカルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(2件のレビュー)

本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。

耕うん幅(mm)360耕深(mm)280タンク容量(mL)1200運転時間(分)50~60付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)トラスコ品番493-1882質量(kg)19刃形ナタ爪刃(4枚刃)使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)最大出力(kW)1.27アズワン品番64-5046-43内容量1台
取扱説明書:(1.65MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01041626RCVK-4300
116,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービのエンジン耕うん機 RCVK-4300
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01041626
2023-09-01
用途: 狭い段々畑の耕運に
農・林・水産業

狭い畑の耕運で威力を発揮します。混合ガソリンが燃料なので、チェーンソーや
草刈機と共用できるのが良いです。

対象商品 : 01041626
2020-07-03
用途: 畑の耕うん
農・林・水産業

思ったより軽量でパワフルでした。操作はシンプル、クラッチもなくアクセル操作のみ。深耕も結構できましたが、こだわるとその場ではまってしまい、前進できないことも。かなりあばれるので、体力使いました。全体的には満足です。パーツを揃えていきたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする