ステンレスボトル TUFF

ステンレスボトル TUFF - 象印マホービンステンレスボトル TUFF - 象印マホービン
(6件のレビュー)

大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。
内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!
軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!
せんに水が残らないシールドせん。
広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!
ハンドル付き

口径(Φmm)70材質(本体)ステンレスエコマーク認定認定商品タイプコップ付きエコマーク認定番号10 146 002内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保冷温度
保温温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88842406SF-CC130.81.3130×115×2408℃以下(6時間)53℃以上(24時間)、77℃以上(6時間)
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
01040682SF-CC201.02130×115×3257℃以下(6時間)62℃以上(24時間)、81℃以上(6時間)
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88842415SF-CC150.91.5130×115×2657℃以下(6時間)56℃以上(24時間)、79℃以上(6時間)
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: マルシェで提供するホットコーヒーを作る
卸売・小売業

保温性が高く2リットル作れるので便利です。
大きさ、重さも含めて良い商品だと思います。

対象商品 : 01040682
2022-07-19
用途: 仕事やレジャーに使用
ADACHI・EDS

冷温どちらも使え、ステンレスなので洗い良く何時も奇麗です。付属のカップが小さいのがちょっと、全体の大きさは手ごろなのですが。

対象商品 : 88842415
2018-08-15
用途: 建築作業時
建設業・工事業

とにかく保温力がすごい!
本体の軽さも嬉しい。
注ぎ口もしっかりしていて、操作が簡単。
全て気に入りました。

対象商品 : 01040682
2018-01-16
用途: 高所作業時
製造業

メーカー品でありとても信頼してちゅぅもんしました。

対象商品 : 01040682
2017-10-10
用途: 普段の水筒です。象印製品です
その他業種

使い買ってはいいですよ。保温性が良いと聞いていましたが、その通りでした。

対象商品 : 01040682
2016-04-06
用途: キャンプ、釣り等で料理用、飲用水にすようする

メーカ品であるにも価格の安さが一番の満足度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする