SF-CC20 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 01040682

ステンレスボトル TUFF

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)2
内容量1個注文コード01040682品番SF-CC20
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。
内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!
軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!
せんに水が残らないシールドせん。
広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!
ハンドル付き

質量(kg)
1.0
容量(L)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×115×325
保冷温度
7℃以下(6時間)
保温温度
62℃以上(24時間)、81℃以上(6時間)
材質(本体)
ステンレス
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
70
商品タイプ
コップ付き
エコマーク認定番号
10 146 002

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-08
用途: 芝張り作業時
建設業・工事業

ゴルフ場の芝張り作業の現場にて使用で購入しました。
これからどんどん暑くなるので、重宝します。

2025-04-24
用途: マルシェで提供するホットコーヒーを作る
卸売・小売業

保温性が高く2リットル作れるので便利です。
大きさ、重さも含めて良い商品だと思います。

対象商品 : 01040682
2022-07-19
用途: 仕事やレジャーに使用
ADACHI・EDS 様

冷温どちらも使え、ステンレスなので洗い良く何時も奇麗です。付属のカップが小さいのがちょっと、全体の大きさは手ごろなのですが。

対象商品 : 88842415
2018-08-15
用途: 建築作業時
建設業・工事業

とにかく保温力がすごい!
本体の軽さも嬉しい。
注ぎ口もしっかりしていて、操作が簡単。
全て気に入りました。

対象商品 : 01040682
2018-01-16
用途: 高所作業時
製造業

メーカー品でありとても信頼してちゅぅもんしました。

対象商品 : 01040682
2017-10-10
用途: 普段の水筒です。象印製品です
その他業種

使い買ってはいいですよ。保温性が良いと聞いていましたが、その通りでした。

対象商品 : 01040682
2016-04-06
用途: キャンプ、釣り等で料理用、飲用水にすようする

メーカ品であるにも価格の安さが一番の満足度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする