曜日別特売

新杭グイット

新杭グイット - タキロンシーアイ
(9件のレビュー)

環境にやさしい素材。30cmの目印付き
キャップは水密構造
上端はステンレスキャップのため、打ち込みが可能
打ち込みに耐える尖りキャップ

用途切花・野菜のネット栽培用の杭・支柱、果樹・植木・庭木の添え木および補強、獣害・ペット進入防止用杭、簡易柵・垣根等ブラウン仕様フシ付、目印フシ、打ち込みOK材質ポリエチレン樹脂被覆鋼管目印位置(mm)300
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
太さ(mm)
先端部
間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01043893-1パック(50本)90016(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ(節なし部分)300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01043902-1パック(50本)120016(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ(節なし部分)300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01043918-1パック(50本)135016(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ(節なし部分)300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01043927-1パック(50本)150016(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ(節なし部分)300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01043936-1パック(50本)90020(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ(節なし部分)300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01043945-1パック(50本)120020(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ(節なし部分)300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01043954-1パック(50本)135020(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ(節なし部分)300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01043963-1パック(50本)150020(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ(節なし部分)300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01043972-1パック(50本)180020(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ(節なし部分)300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01043988-1パック(25本)120025.4(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01043997-1パック(25本)135025.4(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044006-1パック(25本)150025.4(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044015-1パック(25本)180025.4(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044024-1パック(25本)210025.4(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044033-1パック(25本)240025.4(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044042-1パック(10本)120031.8(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044058-1パック(10本)135031.8(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044067-1パック(10本)150031.8(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044076-1パック(10本)180031.8(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044085-1パック(10本)210031.8(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044094-1パック(10本)240031.8(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07504778-1パック(25本)240025.4(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ強化タイプ(節なし部分)400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 葡萄棚の支柱
サービス業

新杭グイット31.8 x 2400はは2回目の注文です。適切な価格設定を拠り所として、必要に合わせて追加発注して行く所存です。
葡萄棚の支柱等園芸用途のみならず、観葉植物の台風対策用支柱としても有用で見栄えが良いため、用途を広げて行きます。欲を言えば、発行されるクーポンの適用金額下限を下げてもらえれば、同一商品群の1800/2100mm 等の購入品を増やすことができます。

対象商品 : 01043972
2022-07-08
用途: イベント時、ドッグラン用のネットの支柱として使用
一般財団法人 舞鶴市スポーツ協会サービス業

ドッグランの設営に使用しました。大型犬も受け入れるため強度が気になりましたが、充分に機能し、大満足です。問合せ時、カスタマーセンターの方にも大変親切に対応いただきました。ありがとうございました。

対象商品 : 01044085
2019-04-24
用途: 風除けネット設置及びイノシシ除けワイヤーメッシュの設置

それぞれの支柱に使用。強度・太さ・長さが十分で、単管パイプ使用の大変さから解放された。

対象商品 : 01044094
2020-12-28
用途: 単管パイプの刈り止めの支えに
農・林・水産業

頑丈で質感もよく長く使えそうです。
大変満足してます。

対象商品 : 01044094
2018-03-17
用途: 犬のマナー教室をする会場の柵として利用
公益財団法人横浜市緑の協会サービス業

軽くて丈夫な支柱は設置も楽だった。特に支柱につけられた突起がネットの固定に有効だった。

2が参考にしています
対象商品 : 01044094
2018-02-22
用途: 果樹の支柱
カネモト農園農・林・水産業

太く丈夫そう、鎚でたたくとグイグイ入っていくので満足。10年位持たせたいがサビで腐るのが心配

1が参考にしています
対象商品 : 01044085
2023-04-20
用途: 農作業
農・林・水産業

打ち込み杭にしては少し弱いかなと思う。槌を思い切り振り下ろすと曲がりそう。パイプの肉厚をもう1ランクあげてほしい。

対象商品 : 01044015
2020-09-04
用途: 果樹の支柱
農・林・水産業

納品時に樹脂がメグレて金属部分が少し露出していたのが1本あり。運搬時に傷つけたか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする