曜日別特売

トマポール

トマポール - タキロンシーアイ
(2件のレビュー)

軽くて丈夫な、ラセン形状で結束のいらないトマト支柱

太さ(mm)13.7グリーン仕様水密性材質ポリエチレン樹脂被覆鋼管先端部トガリキャップ内容量1パック(20本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01044128-1800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01044137-2100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01044137
2022-04-27
用途: トマト栽培
その他業種

トマト栽培の際に誘引紐やクリップを一切使用しなくてもよいので非常に楽。

対象商品 : 01044137
2021-02-12
用途: トマトの支柱に使用
農・林・水産業

紐で固定しなくても巻き付けるだけで固定出来るのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする