トマポール

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 注文コード01044137 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫な、ラセン形状で結束のいらないトマト支柱

長さ(mm)2100 太さ(mm)13.7 グリーン 仕様水密性 材質ポリエチレン樹脂被覆鋼管 先端部トガリキャップ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01044137
2022-04-27
用途:
トマト栽培
その他業種

トマト栽培の際に誘引紐やクリップを一切使用しなくてもよいので非常に楽。

対象商品:
01044137
2021-02-12
用途:
トマトの支柱に使用
農・林・水産業

紐で固定しなくても巻き付けるだけで固定出来るのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする