アルミニウム製ハンドル車 AHN

アルミニウム製ハンドル車 AHN - MIYOSHI(小西製作所)アルミニウム製ハンドル車 AHN - MIYOSHI(小西製作所)
種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装内容量1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法h(mm)
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01692836AHN-8014027141380
1,750
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01692845AHN-100200301414100
2,150
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01692854AHN-125300331715125
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01692863AHN-160560382018160
4,450
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
01692872AHN-200890452020200
7,070
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする