MIYOSHI(小西製作所)
アルミスパンナー AL-2
材質(ボディ)
アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
材質(取付ボルト)
スチール/三価クロメート
材質(ワッシャー)
スチール/三価クロメート
寸法d1
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01692933
AL-2
40
43
40
-
10.3
180
112
158.5
18
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
01692942
AL-2-90
40
43
40
70
10.3
180
112
158.5
18
¥
7,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
01692958
AL-2-130
40
43
40
110
10.3
180
112
158.5
18
¥
7,780
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
31日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください