曜日別特売

アルミニウム安全ハンドル車 ASH

アルミニウム安全ハンドル車 ASH - MIYOSHI(小西製作所)アルミニウム安全ハンドル車 ASH - MIYOSHI(小西製作所)
種類ソリッド材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装内容量1個
注意
※グリップは、含まれております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01693037ASH-12593183428
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01693046ASH-140108183729
6,780
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01693055ASH-160120224030
7,850
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
01693064ASH-200180224531
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする