曜日別特売

鋼製握り(差込みタイプ) B

鋼製握り(差込みタイプ) B - MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り(差込みタイプ) B - MIYOSHI(小西製作所)
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法d(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01693073B-101279428
470
369
406(税込)
3日以内出荷
01693082B-1325810535
470
369
406(税込)
4日以内出荷
01693098B-16451013743
600
479
527(税込)
3日以内出荷
01693107B-20901315856
770
619
681(税込)
4日以内出荷
01693116B-2517516181070
1,080
859
945(税込)
3日以内出荷
01693125B-3235520201387
1,840
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01693134B-3652522221498
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする