曜日別特売

DL5115シリーズ

DL5115シリーズ - 富士電機

Windows、Linux対応の電源管理ソフトウェアを標準添付:
電源管理ソフトウェア「Power-SOL」を使って電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。
ホットスワップバッテリシステム:
負荷の電源を落とさずにバッテリを交換できます。
NTP(ネットワークプロテクタ):
電源ライン以外の電話線などからサージ除去のため電話/モデム線または10Base-T/100Base-Tネットワークケーブル(RJ45/RJ11)に対応したコネクタがリアパネルに装備されています。

用途コンパクトなサイズでパーソナルコンピュータに最適な小形軽量UPS定格出力電圧(V)商用給電時:90~110・バックアップ運転時:100±5%(ローバッテリ時-10%)定格入力交流電圧(V)100(80~120)運転方式常時商用給電方式(ラインインタラクティブ式)出力周波数(Hz)商用給電時:50/60±5・バックアップ運転時:50/60±0.1出力波形正弦波バッテリー制御弁式小形鉛蓄電池(期待寿命5年、周囲温度25℃)入力周波数(Hz)50/60±5充電時間(時間)約3時間以内(90%有効容量まで)切換時間10ms以内許容相対湿度(%)10~90(結露なきこと)周囲温度(℃)0~+40バックアップ時間5分線数2線内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力容量(VA)
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89193291DL5115-500JL500/320W6
オープン
取扱い終了
89193307DL5115-750JL750/500W9
オープン
取扱い終了
返品不可
89193316DL5115-1000JL1000/670W12
オープン
取扱い終了
89193325DL5115-1400JL1200/950W15
オープン
取扱い終了
返品不可
89193334DL5115-1400JL-201400/950W17
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする