曜日別特売

ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L

ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L - MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L - MIYOSHI(小西製作所)
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01696738BP-3-LM3×P0.50.5
390
379
417(税込)
3日以内出荷
01696747BP-4-LM4×P0.70.8
310
299
329(税込)
翌々日出荷
01696756BP-5-LM5×P0.80.9
310
299
329(税込)
3日以内出荷
01696765BP-6-LM6×P1.01
310
299
329(税込)
翌々日出荷
01696774BP-8-LM8×P1.251.5
430
399
439(税込)
当日出荷
01696783BP-10-LM10×P1.52
450
429
472(税込)
翌々日出荷
01696792BP-12-LM12×P1.752.5
670
629
692(税込)
3日以内出荷
01696808BP-16-LM16×P2.03.5
920
869
956(税込)
3日以内出荷
01696817BP-20-LM20×P2.54.5
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01696826BP-24-LM24×P3.05.5
2,540
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする