ボールプランジャー BP

ボールプランジャー BP - MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー BP - MIYOSHI(小西製作所)
材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01696835BP-4M4×P0.70.8
1,160
899
989(税込)
3日以内出荷
01696844BP-5M5×P0.80.8
1,160
899
989(税込)
翌々日出荷
01696853BP-6M6×P1.00.8
1,160
899
989(税込)
翌々日出荷
01696862BP-8M8×P1.251
1,190
919
1,011(税込)
3日以内出荷
01696878BP-10M10×P1.51.2
1,340
999
1,099(税込)
翌々日出荷
01696887BP-12M12×P1.751.8
1,490
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
01696896BP-16M16×P2.02.5
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする