ボールプランジャー(ステン軽荷重用)

ボールプランジャー(ステン軽荷重用) - MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(ステン軽荷重用) - MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(ステン軽荷重用) - MIYOSHI(小西製作所)
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法M
ストローク(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法M
ストローク(mm)
質量(g)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01696984BPS-3-LM3×P0.50.50.31.50.5
1,090
829
912(税込)
3日以内出荷
01696993BPS-4-LM4×P0.70.80.62.50.8
930
699
769(税込)
3日以内出荷
01697002BPS-5-LM5×P0.80.90.930.9
930
699
769(税込)
4日以内出荷
01697018BPS-6-LM6×P1.011.53.51
930
699
769(税込)
4日以内出荷
01697027BPS-8-LM8×P1.251.53.551.5
1,250
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01697036BPS-10-LM10×P1.52762
1,430
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
01697045BPS-12-LM12×P1.752.51082.5
1,640
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01697054BPS-16-LM16×P2.03.524103.5
2,090
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
01697063BPS-20-LM20×P2.54.543124.5
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01697072BPS-24-LM24×P3.05.570155.5
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
01697088BPS-5-HM5×P0.80.90.930.9
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01697097BPS-6-HM6×P1.011.53.51
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01697106BPS-8-HM8×P1.251.53.551.5
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
01697115BPS-10-HM10×P1.52762
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01697124BPS-12-HM12×P1.752.51082.5
2,150
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
01697133BPS-16-HM16×P2.03.524103.5
2,250
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01697142BPS-20-HM20×P2.54.543124.5
3,280
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01697158BPS-24-HM24×P3.05.570155.5
5,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする