曜日別特売

柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

柔軟ビニルキャブタイヤケーブル - 三ツ星

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。

用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※当製品は常時屈曲・捻回する用途には適していません。
全78種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
導体公称断面積(mm2)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
線心外径(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01047542S-VCT 2C×0.75SQ21.110095128.80.82.70.7530/0.18
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
01047558S-VCT 3C×0.75SQ31.1100105119.20.82.70.7530/0.18
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047567S-VCT 4C×0.75SQ41.1100125109.90.82.70.7530/0.18
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047576S-VCT 6C×0.75SQ61.1100180-11.70.82.70.7530/0.18
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047585S-VCT 8C×0.75SQ81.1100240-13.50.82.70.7530/0.18
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047594S-VCT 10C×0.75SQ101.1100315-15.60.82.70.7530/0.18
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047603S-VCT 2C×1.25SQ21.5100115179.60.83.11.2550/0.18
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
01047612S-VCT 3C×1.25SQ31.51001351510.10.83.11.2550/0.18
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047628S-VCT 4C×1.25SQ41.51001651311.10.83.11.2550/0.18
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
01047637S-VCT 6C×1.25SQ61.5100240-13.10.83.11.2550/0.18
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047646S-VCT 8C×1.25SQ81.5100320-15.20.83.11.2550/0.18
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047655S-VCT 10C×1.25SQ101.5100415-17.50.83.11.2550/0.18
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047664S-VCT 2C×2SQ21.81001452210.40.83.4237/0.26
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
01047673S-VCT 3C×2SQ31.81001701910.90.83.4237/0.26
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047682S-VCT 4C×2SQ41.81002051711.80.83.4237/0.26
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01047698S-VCT 6C×2SQ61.8100300-14.20.83.4237/0.26
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047707S-VCT 2C×3.5SQ22.51002003211.80.84.13.545/0.32
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047716S-VCT 3C×3.5SQ32.51002452712.60.84.13.545/0.32
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047725S-VCT 4C×3.5SQ42.51003052513.90.84.13.545/0.32
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047734S-VCT 2C×5.5SQ23.11002954114.21.05.15.570/0.32
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047743S-VCT 3C×5.5SQ33.110036035151.05.15.570/0.32
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047752S-VCT 4C×5.5SQ43.1104453216.51.05.15.570/0.32
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047768S-VCT 4C×5.5SQ43.1204453216.51.05.15.570/0.32
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047777S-VCT 4C×5.5SQ43.1304453216.51.05.15.570/0.32
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01047786S-VCT 4C×5.5SQ43.1404453216.51.05.15.570/0.32
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047795S-VCT 4C×5.5SQ43.1504453216.51.05.15.570/0.32
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047804S-VCT 4C×5.5SQ43.1604453216.51.05.15.570/0.32
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047813S-VCT 4C×5.5SQ43.1704453216.51.05.15.570/0.32
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047822S-VCT 4C×5.5SQ43.1804453216.51.05.15.570/0.32
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047838S-VCT 4C×5.5SQ43.1904453216.51.05.15.570/0.32
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047847S-VCT 4C×5.5SQ43.11004453216.51.05.15.570/0.32
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047856S-VCT 2C×8SQ23.7103955116.41.26.1850/0.45
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047865S-VCT 2C×8SQ23.7203955116.41.26.1850/0.45
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047874S-VCT 2C×8SQ23.7303955116.41.26.1850/0.45
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047883S-VCT 2C×8SQ23.7403955116.41.26.1850/0.45
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047892S-VCT 2C×8SQ23.7503955116.41.26.1850/0.45
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047908S-VCT 3C×8SQ33.7104954317.51.26.1850/0.45
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047917S-VCT 3C×8SQ33.7204954317.51.26.1850/0.45
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047926S-VCT 3C×8SQ33.7304954317.51.26.1850/0.45
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047935S-VCT 3C×8SQ33.7404954317.51.26.1850/0.45
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047944S-VCT 3C×8SQ33.7504954317.51.26.1850/0.45
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047953S-VCT 4C×8SQ43.7106153919.31.26.1850/0.45
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047962S-VCT 4C×8SQ43.7206153919.31.26.1850/0.45
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
01047978S-VCT 4C×8SQ43.7306153919.31.26.1850/0.45
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
01047987S-VCT 4C×8SQ43.7406153919.31.26.1850/0.45
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01047996S-VCT 4C×8SQ43.7506153919.31.26.1850/0.45
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01048005S-VCT 2C×14SQ24.91062072201.47.71488/0.45
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01048014S-VCT 2C×14SQ24.91562072201.47.71488/0.45
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01048023S-VCT 2C×14SQ24.92062072201.47.71488/0.45
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
01048032S-VCT 2C×14SQ24.93062072201.47.71488/0.45
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする