MIYOSHI(小西製作所)
ディスタンスカラー DC
材質
鋼材SUM22L
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法L
寸法D
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01699522
DC-1002
10
2
12
0.5
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
01699538
DC-1004
10
4
12
1
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
01699547
DC-1006
10
6
12
2
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
01699556
DC-1008
10
8
12
2
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
01699565
DC-1010
10
10
12
3
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
01699574
DC-1012
10
12
12
3
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
01699583
DC-1202
12
2
14
0.6
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
01699592
DC-1204
12
4
14
1.2
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
01699608
DC-1206
12
6
14
2
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
01699617
DC-1208
12
8
14
2
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
01699626
DC-1202-B
12
2
17
2
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01699635
DC-1204-B
12
4
17
3
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01699644
DC-1205-B
12
5
17
4
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01699653
DC-1602
16
2
19
1.2
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01699662
DC-1604
16
4
19
2
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01699678
DC-1606
16
6
19
4
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01699687
DC-1608
16
8
19
5
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
01699696
DC-1610
16
10
19
6
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
01699705
DC-1612
16
12
19
7
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください