MIYOSHI(小西製作所)
エンドプレート EP
材質(本体)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ねじ部)
鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法H
寸法B
寸法d(mm)
寸法M
寸法L
寸法h(mm)
寸法F
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01701753
EP-16
16
3
8
4.3
M4×P0.7
7
10
2.5
6
¥420
¥
319
¥351
(税込)
3日以内出荷
01701762
EP-20
20
3
8
4.3
M4×P0.7
7
10
2.5
9
¥420
¥
319
¥351
(税込)
3日以内出荷
01701778
EP-25
25
3.5
10
5.3
M5×P0.8
9
12
3
14
¥580
¥
439
¥483
(税込)
3日以内出荷
01701787
EP-28
28
3.5
10
5.3
M5×P0.8
9
12
3
17
¥620
¥
469
¥516
(税込)
4日以内出荷
01701796
EP-36
36
4
12
6.3
M6×P1.0
8
12
4
32
¥920
¥
699
¥769
(税込)
3日以内出荷
01701805
EP-45
45
6
12
6.3
M6×P1.0
8
12
4
75
¥1,470
¥
1,198
¥1,318
(税込)
3日以内出荷
01701814
EP-52
52
6
12
6.3
M6×P1.0
8
12
4
100
¥1,850
¥
1,398
¥1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください